【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61564589 品番 LDF40SS・D/22/24PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル

質量(g)302 タイプ屋内用(屋外使用禁止) 口金G13 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.272 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※調光機能のついた器具、誘導灯、非常用照明器具、直流電源の器具には使用できません。
※ ご使用の器具がラピッドスタート形専用であり、他のスタート方式と併用していないことを器具メーカーへ確認の上、お買い求めください。
※他のスタート方式や他のスタート方式併用の器具に使用すると発火・発煙・破損のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
事務所の照明
飲食業

蛍光灯と取付が一緒で簡単。
明るさ、電気代共に満足できる商品。

2025-06-14
用途:
診察室系統 LEDに取替
小川商会 様 (サービス業)

以前にも待合室系統を取り替えて調子がよかったので範囲を広げました。

2024-12-12
用途:
マンションの廊下照明LED化
サービス業

ラピッドスタート式の蛍光灯をLED化するのに購入しました。ラピッド式用で価格は高いですが、ランプ交換するだけで明るくなり満足です。

対象商品:
61564589
2024-07-18
用途:
農作物の選果場
有限会社 フローラ イシダ 様 (農・林・水産業)

2本とも問題なく点灯した。光量も十分有り今のところ満足している。

対象商品:
61564573
2024-04-08
用途:
暗室用、パンクロフィルム用照明アンリョクショクフィルターの光源に使用。
スズキグラフィックメンテ 様 (サービス業)

蛍光灯タイプ(G13)器具に使用、特に問題はありません。

対象商品:
61564573
2022-12-28
用途:
スタジオの照明
サービス業

このLEDはとても明るくて安定してて、買って正解でした。
中国製の安価な製品とは格段に違いました。
次回も買います。

対象商品:
61564573
2022-07-25
用途:
蛍光灯の入れ替え
教育・研究機関

昼白色で5000kという仕様なので、購入しました。交換前の蛍光灯とほぼ同色で満足しています。他社の製品には、昼白色でも5500kや6000kのものが多いので注意が必要です。価格がもう少し安いとよいので、星一つ減としました。

1人が参考にしています
対象商品:
61564589
2021-04-09
用途:
事務所の電灯LED化
運輸・通信業

既存の取り付け口をそのまま使用できました。365日人が居る箇所を交換できまして交換作業の負担軽減が期待できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする