曜日別特売
MAV-AUHB34C-W コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 61564607

MAV-AUHB34C-W コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 61564607
MAV-AUHB34C-W コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 61564607

コード付ACアダプターUSB電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61564607品番MAV-AUHB34C-W
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く)
合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで)
充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能
充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能

タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4)電源コード(m)1.2出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
注意
※充電される機器の合計電流値が3.4Aを超えた場合、電力不足により充電できない場合があります。
※ご使用環境によっては故障・発煙の原因になりますのでご注意ください。
※ご使用の機器のメモリーデータが喪失・破損した場合、その内容の保証・復元はできかねます。大切なデータはバックアップをおとりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする