セーブインダストリー
セーブインダストリーの 安全ベスト・タスキ
セーブインダストリーの 安全ベスト
セーブインダストリーの ベスト型 安全ベスト
LED付き 蛍光ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
61564957
品番
SV-5936
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。
スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。
電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
用途
蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに
材質
ポリエステルメッシュ、PVC
寸法(mm)
575×580×15
色
オレンジ
使用電池
単三アルカリ乾電池×2本使用(別売)
LEDランプ
あり
連続点灯時間(時間)
約30(点灯時)
注意
※使用状況や電池の性能によって変わります。
※電池は付属しておりません。