SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
SCREENクリエイティブコミュニケーションズの PL警告表示ラベル
非常停止用 黄丸ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1シート(6枚)
注文コード
61565036
品番
EL0004-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40〜100℃ 融点:263
表示内容
非常停止用 黄丸
サイズ(Φmm)
76 62dia.
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。