さらに飲みやすくおいしくトクホのおーいお茶

pet2つの働きカテキン緑茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12本) 注文コード 61566594 品番 64216
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

緑茶から抽出した茶カテキンを197mg含有し、「血中コレステロールを減らす」と「脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる」の2つの働きをもつ特定保健用食品の緑茶飲料です。
食事と一緒にお楽しみいただけるよう、苦渋みを抑えて継続して飲用いただけるおいしさに仕上げました。

容量(L)1 シリーズカテキン緑茶 容器ペットボトル 本数12 原材料緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC 栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.1g、茶カテキン197mg、カフェイン30mg、ガレート型カテキン178mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする