TSP-02 バッテリー補充液 サンエイ化学 61566899 TSP-02 バッテリー補充液 サンエイ化学 61566899 TSP-02 バッテリー補充液 サンエイ化学 61566899 TSP-02 バッテリー補充液 サンエイ化学 61566899

バッテリー補充液

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード61566899 品番TSP-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。
活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。
持ち運びやすい【取っ手】付きです。
電池工業会規格(SBA S0404)適合品

成分純水100% 規格電池工業会規格(S0404)適合品 導電率1μS/cm以下 用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする