アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 外×内ネジ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61566953
品番
BM-9022R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
高さ(mm)
29
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類
ボールバルブ
接続口径D1
R1/4
接続口径D2
Rc1/4
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材