※外形図及び仕様

電圧プローブ(10:1) SSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61566987 品番 SS-0150R
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。

適合機種DS-565xA、DS-563xA 用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。 付属品矢型チップ×1、グランドリード(17.5cm)×1、アースアタッチメント×1、ICテストチップ×1、カラーリング(赤、黄、青、緑):4×2、調整ドライバー×1 仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V 規格IEC:プローブはIEC61010-031 Ed.2.0 測定カテゴリーII 600V、汚染度2に適合しています。 入力容量(適合)波形補償可能:14pF〜25pFまで 全長(m)約1.2 入力入力RC:10MΩ ±2% // 12.5pF ±10%、入力耐圧(CAT1 DC+ACpk):600V(DC+Peak AC) CAT II [注]1MHz以上の周波数では入力耐圧は低下します。(ディレーティング曲線) 周波数帯域(MHz)DC〜500 動作環境保証温度範囲:+5〜40℃、保証湿度範囲:+31℃以下の温度に対して湿度80%で、+40℃で湿度50%まで直線的に減少する相対湿度、動作温度範囲:+5〜40℃、20〜80%、保存温度範囲:-20〜+55℃、90%RH以下、+55〜70℃、45%RH以下、使用高度:3000m以下 プローブ仕様長さ:1.5m、コネクタ形状:BNC形、リードアウト検出:有り 減衰比10:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする