材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン
アズワン品番64-5239-18
流量(NL/min)15@0.01MPa
耐差圧(MPa)〜40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)
長さ(inch)20(508mm)
累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間