画像準備中

IZANAGI イザナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61573147 品番 -
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

過酷な環境で頂点に立つための実戦型ヘルメット
フロントパッドとアジャスターを連結し、頭部全体からヘルメットを浮かせた「フローティング構造」によりエアフローを妨げずにエアルートを確保
均一な締め付けが手のひらで頭を包み込むような極上のフィット感を実現
大型エアインレットの面積確保による強度不足をレインフォースメントブリッジによって補強し、ハイレベルな剛性を確保することで大量のエア導入を実現
高温多湿な日本の気候を考慮したエアルートデザイン
頭部のフィットにきめ細やかな調整と均一な締め付けを可能にするBoa(R)フィットシステムを搭載した「KBF-2」アジャスターを採用
ヘッドレストは両サイドへの2段階調整が可能な新機構と上下8段階の調整機能できめ細やかなフィッティングが可能
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
ホワイト、マットブラックには、日本の伝統的な文様(麻の葉)入り
額から目への汗の浸入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-03」
アイウェアをホールドしやすいエアホールと、同梱のノンスリップラバーを貼り付けることによりアイウェアをしっかりキープ
瞬間消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視の「ノーマルインナーパッド」、風の侵入を抑え防寒性を高める「Winterインナーパッド」の3種類を標準設定
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」

付属品ノーマルインナーパッド、A.I.ネット、Winterインナーパッド、ウルトラスエットパッド-03、ノンスリップラバー(3mm、4mm) グレーイエロー サイズXS/S 質量(g)210 適合サイズ(cm)54〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする