画像準備中

KEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61574337 品番HL-EL370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

ISO配光に対応した約25ルクスの明るさのバッテリー式ライト
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光
路面を幅広く照らす配光
バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ハイ(50ルーメン)、ロー(35ルーメン)、点滅(50ルーメン)の3モード搭載
手早く確実に固定できるフレックスタイト(TM)ブラケット付属(対応径:Φ22〜35mm)

付属品フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)34×38×85.5 ブラック 質量(g)66 使用電池単4形乾電池×3本 光度(cd)約2500 明るさ(Lm)50(ハイ)、35(ロー)、50(点滅) 使用時間(時間)約3(ハイ)、約10(ロー)、約50(点滅)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61574337 HL-EL370 54118445 74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 1個 3,098 税込3,408 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする