#400(ホワイト) ラッピングフィルムシート モノタロウ 61574696 #400(ホワイト) ラッピングフィルムシート モノタロウ 61574696 #400(ホワイト) ラッピングフィルムシート モノタロウ 61574696

ラッピングフィルムシート

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61574696 品番 #400(ホワイト)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。
強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。

粒度#400 適合材プラスチック、金属など 用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 ホワイト 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※光沢の無くザラザラしている面が研磨に使用する面です。
※目立たないところでキズが入りすぎないか試してから
ご使用ください。
※シンナーなどの溶剤とは併用しないでください。
※研磨作業時は、保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等を
着用してください。
※直射日光、高温高湿を避け、換気の良い涼しいところで
保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70344015
2024-06-04
用途:
S50C材のミガキ
有限会社山本製作所 様

ワイヤー加工/研磨加工後に表面光沢を出すために小しました。
最初は粗めですが同じ箇所でくり菓子ミガキ加工を行ないますと光沢が出て良い仕上がりになります。

対象商品:
61574696
2024-05-15
用途:
刃物の研磨時
cut salon Ys 様 (サービス業)

400番、800番のセラミックフィルムはなかなか売っていないので助かります。耐水ペーパーの時より遥かに研ぎが早くなりました。

対象商品:
61574775
2024-02-14
用途:
シャフト研磨
サービス業

製造メーカーは分かりませんが
超精密研磨フィルムと全く同じ使用感でした。
基材の強度もあり、やぶれることなく
最後までしっかり使い切れます。

対象商品:
61574739
2023-11-20
用途:
自動車補修
その他業種

耐水ペーパーより細かく研磨したい場合に便利です。他のものよりお値打ちではないかと。使用感は問題ありません。

対象商品:
61574748
2023-11-20
用途:
自動車補修
その他業種

耐水ペーパーより細かく研磨したい場合に便利です。他のものよりお値打ちではないかと。使用感は問題ありません。

対象商品:
70344094
2022-09-03
用途:
塗装面の研ぎ出し

この価格で購入出来る所は他には無いと思います。
耐水ペーパーは番手が上がると価格が高くなります。
他社の同じ番手の耐水ペーパーより安かったりするのは素晴らしい。
モノタロウ耐水ペーパーが2000番までしか無いので3000番以上の物が
欲しければモノタロウラッピングフィルムシート一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
61574739
2022-12-07
用途:
バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

フロントフォークのオイルシール復活に使ってます。問題なく使えます。

対象商品:
70344015
2022-06-09
用途:
貴金属研磨
その他業種

主に細かい透かしの鋳肌取りに使用しています。細く切って使っていますが、破れにくいのでかなり重宝しています。両面で使えるタイプがあれば言うことなしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする