YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ガス用品
シングルバーナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61575615
品番
SBS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。
シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。
折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途
キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。
材質
金属(スチール)
質量(kg)
0.5
色
シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×175×125
収納時寸法(mm)
幅160×奥行160×高さ30
注意
※ガスバーナーは付属しません。