耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61575965 品番 11-644-10
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS T 8116適合品です。
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。
耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。
手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。
手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。

サイズLL 全長(cm)20.7〜27.7 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20.2 材質HPPE、ナイロン、スパンデックス グレー/グレー ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性3/B 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 入数(双)1 用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 トラスコ品番195-6658 厚さ(mm)1.26 質量(g)49 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス 色(手首部)ブラック アズワン品番2-8662-14 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
関連資料:(0.37MB)

商品説明動画

アンセル ハイフレックス 11-644 耐切創手袋 商品紹介
正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61575956
2021-11-21
用途:
何かを切る削る。いや普段履きに。
株式会社川田商会 協栄自工 様

カットレベル3なので最大に強靭ではないですが、非常に履きやすい手袋です。
とにかくフィット感が抜群です。
生地の柔らかく肌触りも良く、指先も分厚くないのでダイレクトな感覚で
ネジなどもつかみやすいです。
滑り止めのPUコートはべたつき感やゴム臭さがありません。
グラスファイバーも使っていないようなのでチクチクしないと思います。
使用感は普通の背抜きの作業手袋やメカニックグローブと何ら変わりません。
逆に履きやすいくらいです。
普段の作業用手袋は耐切創ではないですが、ついついそのままグラインダーを
使ったりしてしまいます。
最初からこれを履いておけば手を削る心配はなくなるので、普段の作業から
これを履こうと思います。
11-644は本当ににお勧めです。
同じハイフレックスシリーズの11-735はカットレベルは高いですが、
使用する場所にもよると思いますが、PUゴムが滑るのでやめた方が良いと思います。
(11-644のPUは全然滑らないです。)
生地は薄くて良かったですが、滑り止めがだめでした。
更に同じくLサイズを買ったのに何故か大きかったです。
カットレベルが低くても、こっちの方がお気に入りです。
6種類買って比較してみて一番これが良かったです。
頻繁に交換する必要はないと思いますが、少し高いのが難点ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする