DS805SFR5 USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576123 DS805SFR5 USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576123 DS805SFR5 USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576123

USB対応デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61576123 品番 DS805SFR5
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。
計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。
USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。
市販のハブを使い多軸計測も可能。
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

測定範囲(mm)5 分解能(μm)0.5 構造フランジストレート 精度(μm)1.5 耐振動(m/s2)100 耐衝撃(m/s2)1000 使用温度範囲(℃)0〜50 電源電圧(V)DC5(±11%) 消費電力(mA)120(最大) 質量(g)約30(プローブ部) ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 測定子スチール球面付きM2.5 インターフェイスUSB2.0FS 保護等級IP66/67(プローブ部) 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
注意
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする