測定範囲(mm)12
分解能(μm)0.1
構造ニューマチックブッシュ
精度(μm)1
耐振動(m/s2)100
耐衝撃(m/s2)1000
使用温度範囲(℃)0〜50
電源電圧(V)DC5(±17%)
消費電力(mA)120(最大)
質量(g)約30(プローブ部)
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
測定子超硬合金球面付きM2.5
インターフェイスUSB2.0FS
保護等級IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。