CBC(computar)
6メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
焦点距離(mm)
25
マウント
Cマウント
最短合焦距離
200mm
注文コード
61576577
品番
M2528-MPW3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・最短合焦距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
36.37
絞り
F2.8-16
質量(g)
42
焦点距離(mm)
25
適合
2/3型(~Φ11mm)
フィルターサイズ(mm)
M27.0×P=0.5mm
最短合焦距離
200mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
19.9°×15.0°
適合カメラ
2/3型(~Φ11mm)/Cマウント
至近距離(m)
0.2