曜日別特売
M5028-MPW3 6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar) 61576595

6メガピクセル対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
焦点距離(mm)50
内容量1本注文コード61576595品番M5028-MPW3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
マウントCマウント鏡筒長(mm)45.36絞りF2.8-16質量(g)65焦点距離(mm)50適合2/3型(~Φ11mm)フィルターサイズ(mm)M27.0×P=0.5mm最短合焦距離400mmRoHS指令(10物質対応)対応画角10.0°×7.5°適合カメラ2/3型(~Φ11mm)至近距離(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする