曜日別特売
MLU1184A-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機 61577024

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)0.75~375注文コード61577024品番MLU1184A-4
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

出力(kW)0.75~375電源三相定格電圧(V)400/400・440定格周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付仕様枠番号:80M~355K、【口出線】方式:160L以下:端子板方式、180M以上:ラグ方式、本数:3.7kW以下:3本、5.5~55kW:6本、75kW以上:3本その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと形式鋳物フレーム規格適合:JIS C 4213、効率:JIS C 4034-30:2011(IE3相当)温度(℃)周囲条件:-30~+40湿度(%RH)周囲条件:100以下(但し、結露なきこと)回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向)塗装色マンセルN1.2(黒色)始動方式3.7kW以下:直入始動、5.5~55kW:-△始動、75kW以上:直入始動外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)標高(m)周囲条件:1000以下保護方式IP44端子箱【取付位置(脚取付形)】200L以下:負荷側から見て左横側、225S以上:上側、【引込口方向(脚取付形)】200L以下:下向き、225S以上:負荷側から見て左向き、90° ステップで方向変更可能、材質:鋼板製時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S~225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする