信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 61577855 品番 NHSCKF-14(LW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm)
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます

用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)30 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 芯数14 絶縁体厚さ(mm)約0.11 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 対数(P)7 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする