SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 雲台
硬質仕様自由雲台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61581250
品番
SBH-200SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様
機器取付サイズ:U1/4
許容荷重(kg)
3
質量(g)
380
全高(mm)
90
最大積載荷重(kg)
3
三脚取付ねじ
U1/4、U3/8対応