ハピアウォールハードタイプU 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) ティーブラウン 注文コード61591594 品番WL98-B63MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ティーブラウン 表面特殊強化化粧シート貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする