MG(旧エム・システム技研)
直流入力変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591785
品番
SV-66-B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
入出力間の直流的絶縁
入出力間耐圧2000V AC
密着取付可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
供給電源
100V AC
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません