DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
化粧羽目板N専用施工部材 入隅
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
表面
化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
注文コード
61591917
品番
WM1130-B24
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
表面
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜化粧羽目板N
長さ(mm)
2740
幅(mm)
25.2
厚さ(mm)
25.2
種類
タモW用
基材
集成材
表面
化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ