DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
化粧羽目板N
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
幅(mm)
151.5
表面
化粧:天然木薄単板檜(板目)
注文コード
61591978
品番
WM1133-1
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・表面・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜化粧羽目板N
長さ(mm)
3950
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
9.5
種類
ひのきW
基材
MDF
加工
縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し
表面
化粧:天然木薄単板檜(板目)
表面仕上げ
ウレタン抗菌塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン