0420AP248005 ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン 61593658 0420AP248005 ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン 61593658 0420AP248005 ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン 61593658

ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61593658 品番 0420AP248005
販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

骨盤のズレや歪みに。
伸縮性のある補助ベルトで固定力を調整し、ズレや歪みの生じやすい骨盤周囲をしっかり固定。
ムレにくく、衣類にもひびきにくい、軽量・薄型のメッシュ生地を採用した骨盤用サポーター。
産後の骨盤の開きのケアやズレ・歪みの予防に。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ナイロン68%、ポリウレタン32%・補助ベルト:ナイロン68%、ポリウレタン32%・面ファスナー:ポリエステル100% サイズL 縦幅(mm)約85 骨盤範囲(cm)80〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする