ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594184 品番 0422AP253116
販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

保温性にすぐれたソフトなサポーター。
快適温度調整素材「アウトラスト(R)」を採用。肌の表面温度を暑すぎず、寒すぎない31℃〜33℃にコントロール。
曲げ伸ばしの動きを妨げない屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で、不快なズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。

仕様技術:メタックス 材質ポリエステル31%、綿24%、レーヨン20%、アクリル17%、ポリウレタン7%、ナイロン1% ホワイト サイズL〜LL 縦幅(mm)約280 左右区別左右兼用 ひざ周り(cm)36〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする