0420AP240004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ ファイテン 61594340 0420AP240004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ ファイテン 61594340 0420AP240004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ ファイテン 61594340 0420AP240004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ ファイテン 61594340 0420AP240004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ ファイテン 61594340

ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61594340 品番0420AP240004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた伸縮性で快適に足首を保護。
日常生活による足首の負担が不安な方に。
お客様の声を反映し、目立ちにくい肌色の超薄型素材を採用。
肌当たりの良い生地がピタッと密着し、着用しても目立ちにくい仕様。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質ナイロン70%、ポリウレタン30% サイズM 縦幅(mm)約75 左右区別左右兼用 足首周り(cm)18〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする