付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず)消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W