PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61595478 品番AKJ-PD20 BK
販売価格(税込) ¥2,781
販売価格(税別)
2,528

USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。
折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。
高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。

材質PC ブラック 質量(g)約77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
関連資料:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする