PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595530 品番DKJ-PD3 BK
販売価格(税込) ¥2,080
販売価格(税別)
1,891

本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。
最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。
12V/24V車(マイナスアース車)共用

仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A 材質PC 寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40 ブラック 質量(g)12 入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする