カイスイマレン
カイスイマレンの イベント・ノベルティ・行楽用品
カイスイマレンの アウトドア・行楽用品
カイスイマレンの クーラー&ジャグ
ジャンボクーラーボックス
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61595767
品番
CB400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
魚釣りや小型漁船向け。抜群の保冷力と耐久性を備えた大容量クーラーボックスです。
保冷力と耐久性 クーラーボックス 大容量 魚釣り 漁船 海釣り アウトドア キャンプ グランピング
用途
漁船などで吊り上げた魚の保冷。アウトドアなど食品の保冷に。
材質
ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン、ラバー
質量(kg)
約42
容量(L)
約400
排水
25A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1420×712×585
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×550×500
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,550
/
税込
¥
11,605
北海道地方
数量1につき
¥
17,200
/
税込
¥
18,920
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません