雑草スクレーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61596004 品番876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。
ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。
機械が使えない場所での除草に最適です。
2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。

用途
庭・花壇、前栽に。
砂利の多い駐車場、U字溝。
縁石、アスファルトの際に。
材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ 全長(mm)1340 質量(g)675 刃幅(mm)138 刃厚(mm)2.45 使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生 曲げ角度(°)50
注意
※要組み立て。
※2ピースに分割された状態で発送いたします。ジョイント部に2か所ボルトを止めるだけで組み立て可能ですので、組み立ててからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする