- リッターピーラー Ritter(リッター) 61596169

リッターピーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61596169品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

世界中のロングセラーとなっているドイツ「リッター社」の定番ピーラー。

用途
じゃがいも、人参、ごぼう、大根などの野菜の皮むきに最適です。
寸法(mm)110×66×12全長(mm)110材質(本体)スチロール樹脂種類ハガネ刃耐熱温度(℃)80材質(刃)カーボンスチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする