PH60 ポケットpH計 ケニス 61596326

ポケットpH計

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個測定範囲(pH)-2.00~16.00付属品標準液(pH4.01 pH6.86 pH9.18)各50mL 校正用ビーカー×3 電極保存液(3M KCl)10mL ストラップ キャリーケース(255×210×50mm 700g)注文コード61596326品番PH60
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。

測定項目pH 温度精度pH:±0.01pH±1dgt 温度:±0.5℃校正ポイント自動 1~3点温度補償自動機能バックライト(3色) オートパワーオフ ホールド バッテリー警告 測定値安定表示マーク防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)付属品標準液(pH4.01 pH6.86 pH9.18)各50mL 校正用ビーカー×3 電極保存液(3M KCl)10mL ストラップ キャリーケース(255×210×50mm 700g)寸法(mm)40×40×178質量(g)133測定範囲(pH)-2.00~16.00分解能(pH)0.01測定範囲(℃)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする