YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027

 

YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027
YW-549L-ID リサイクルボックスNYO-50 CONDOR(山崎産業) 61597027

リサイクルボックスNYO-50

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台ホワイト仕様投入口:角穴注文コード61597027品番YW-549L-ID
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。
雨が入りにくい蓋デザイン。
高さ調節ができるアジャスター付き。
専用分別シールが付属。
内容器付きでゴミの回収が楽々。
うすいヨコ型。
容量50Lのゴミ箱です。

用途屋外用仕様投入口:角穴材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状質量(kg)16ホワイト容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×870グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体投入口サイズ(mm)幅265×奥行160
注意
※60Lゴミ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする