多出力直流電源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61597209 品番GPP-4323G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。

出力電流(A)電源定格 電圧/電流:32V/3、32V/3、5V/1、15V/1 出力電圧(V)負荷定格 電力/電流:50W/3.2A、50W/3.2A 質量(kg)7.5 出力4ch 寸法(m)213×312×145 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズCh1:≦350μVrms、Ch2:≦350μVrms

商品説明動画

様々な設定が可能な5本のI/Oポート動画
電源と電子負荷の動作を設定し充放電を行なう機能動画
ch1とch2の出力を電源内部で直列接続、並列接続する機能動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする