増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
セパレート型ホットプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61597988
品番
HHP-61S
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質
プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール
寸法(mm)
本体:500×350×210、温調器:160×280×200
質量(kg)
本体:約22、温調器:約4
使用温度範囲(℃)
100〜600
電源(単相/V)
200 50/60Hz
加熱方式
超高温シーズヒーター 直接加熱
ヒーター容量(kW)
4.9
温度調節
デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間
室温〜600℃ 約50分