※代表画像です。
八光電機
八光電機の 加熱・冷却・クーラーボックス
八光電機の 加熱/冷却機器
八光電機の 実験研究用ホットプレート
ホットプレートスリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(プレート)
アルミニウム (表面アルマイト処理)
注文コード
61597997
品番
HPL1103
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
最高温度(℃)
200
材質(プレート)
アルミニウム (表面アルマイト処理)
温度センサー
シース熱電対Kタイプ
質量(kg)
約2.5
電源(AC V)
100
コード長さ(m)
290(丸型圧着端子付)