増田理化工業
増田理化工業の 厨房機器・設備・調理機械
増田理化工業の 熱調理機・加熱機器
増田理化工業の 業務用レンジ/コンロ
電熱器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61598015
品番
HM-12
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質
スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)
320×320×155
質量(kg)
約8
出力(W)
1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
鉄クロム線(1mmΦ)
注意
※支柱は付属しません。