※代表画像です。
ケニス
ケニスの 電熱機器(ヒーター)
ケニスの ペール缶・ドラム缶ヒーター
シリコンベルトヒーター(一斗缶用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61599826
品番
MBHJ-18-1LT
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
18L一斗缶
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
900×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
温度範囲(℃)
30〜110
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
365
注意
※電源プラグは付属していません。