ケニス
ケニスの 電熱機器(ヒーター)
ケニスの ペール缶・ドラム缶ヒーター
ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61599905
品番
MDJ-100DT
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質
外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)
1075×350
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
制御方式
ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)
2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)
0〜90
注意
※室温以下の温度調節は行えません。