ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
USB Type-C→VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61602250
品番
UCVG30-756BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径:約4.8mm
インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径:約4.8mm
インチナット:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(m)
3
注意
※VGAからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※本製品は、ソース側が、「DP Alt Modeに対応したUSB Type-C」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」のいずれかを搭載する機器でのみご使用が可能です。
※アダプタ(UCVGF-753BB)を接続したケーブルの全長が5m以上になる場合、または切替器・分配器と併用時の表示動作保証はいたしかねます。