LANケーブル ScTP カテゴリー8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61602329 品番LC10-772BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ツメ折れ防止カバー付き

用途
コネクタ形状:両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)
ケーブル結線:ストレート全結線
線体:単線(26AWG)
最大通信速度:40Gbps
伝送帯域:2000MHz
対応規格:40GBASE-T、10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)
ケーブルタイプ:ScTPケーブル
コネクタサイズ:W約14.7 x H約16.5 x D約48.3 mm
ケーブル直径:約6mm
ブラック 長さ(m)1 規格カテゴリー8 ケーブル長(m)1 構造単線(26AWG) コネクタ形状両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き) コネクタあり ケーブル外径(Φmm)約6 結線方式ストレート全結線 導体サイズ(AWG[mm2])26 給電方式PoE対応 爪折れ防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする