用途
コネクタ形状:両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)
ケーブル結線:ストレート全結線
線体:単線(26AWG)
最大通信速度:40Gbps
伝送帯域:2000MHz
対応規格:40GBASE-T、10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)
ケーブルタイプ:ScTPケーブル
コネクタサイズ:W約14.7 x H約16.5 x D約48.3 mm
ケーブル直径:約6mm
色ブラック
長さ(m)3
規格カテゴリー8
ケーブル長(m)3
構造単線(26AWG)
コネクタ形状両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート全結線
導体サイズ(AWG[mm2])26
給電方式PoE対応
爪折れ防止○