※代表画像です。
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
試験用ふるい オールステンレス 50Φ×20mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61604105
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
織り方
平織
目開き(μm)
600
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
50Φ×20
アズワン品番
61-9068-05
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61604105
-
81644284
TS-50-20-32
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ
東京スクリーン
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)