※代表画像です。
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61606099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
織り方
平織
目開き(μm)
160
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
150Φ×60
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません