USB Type-C ケーブル USB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61607886 品番 UC10-764BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
安全な高速充電を実現する「eMarker」搭載
3重シールド構造
ニッケルメッキ端子

用途
コネクタ形状:USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
コネクタサイズ:W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ケーブル直径:約5.5mm
規格:USB4 Gen3x2
ブラック 長さ(m)1
注意
※供給される電力量は、接続機器や充電器の仕様により異なります。
※映像出力を行うには、ソース側が「DP Alt Mode」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」のいずれかに対応している必要があります。
※仕様等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする