USB Type-C ケーブル USB3.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61607904 品番UC30-766BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
安全な高速充電を実現する「eMarker」搭載
2重シールド構造
ニッケルメッキ端子

用途
コネクタ形状:USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
コネクタサイズ:W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ケーブル直径:約5.5mm
規格:USB3.2 Gen2x2
ブラック 長さ(m)3 コネクタ形状USB Type-C
注意
※供給される電力量は、接続機器や充電器の仕様により異なります。
※映像出力を行うには、ソース側が「DP Alt Mode」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」のいずれかに対応している必要があります。
※仕様等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする