12092320 エナメルペイント 全14色&艶消し剤セット ハウスボックス 61608577 12092320 エナメルペイント 全14色&艶消し剤セット ハウスボックス 61608577

エナメルペイント 全14色&艶消し剤セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61608577 品番12092320
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のと艶消し剤のセットです。
隠ぺい力も従来の1.6〜2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に
抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。
また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も
取得した環境対応型塗料です。
艶消し剤付きのセットもございます。
・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて
顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。
ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。

用途顔料着色剤/塗料/補修材 セット内容エナメルペイント 全14色/艶消し剤セット 容量(mL)15 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈剤にはハウスボックスの「HBリペアラッカーシンナー」をご使用下さい。
※(市販のラッカー薄め液も使用できますが、一部製品によっては、溶けにくい場合がございます)

※「ペイント薄め液」や「塗料用シンナー」という表記のものはご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする